日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
ついてきなぁ!設計心得の見える化「養成ギブス」
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756543
品番
9784526070761
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
シリーズ第10弾。テーマは新人設計者のための「技術プレゼンテクニック」。
ありきたりなものではなく、設計の基本を備えた「コミュニケプレゼン」を解説。技術者として評価される真の「プレゼン力」が身につく。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
224
著者名
國井良昌
初版年月
2013/05/01