最大実体公差

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38756604 品番9784526067433
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別) 書籍
2,400

「図面って」シリーズ最高峰のレベル3!最高難度を求める人にこそ読んで欲しい。
さらに進化した幾何公差、それが、「最大実体公差」。寸法公差と幾何公差の”特別な相互関係”にある最大実体公差は、論理性を持って読み解かなければ設計意図を理解できない。
また同様に図面に指示することさえできない。機械製図の最高峰である「最大実体公差」をやさしく解説した本。

ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数154 著者名山田学(技術士) 初版年月2011/09/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする