日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 自動車
きちんと知りたい!自動車メンテとチューニングの実用知識
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756674
品番
9784526076138
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
自動車全体を対象に、ユーティリティ、メンテナンス、チューニングなど、メンテンス系について”しくみ”の部分に焦点を当て解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
190
著者名
飯嶋洋治
初版年月
2016/10/01