日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 資格試験テキスト
日刊工業新聞社の 工学/技術/環境
技術士第二次試験「建設部門」要点と〈論文試験〉解答例
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756769
品番
9784526076510
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
具体的な問題事例とその要点を解説し、さらに、その解答例を示した技術士第二次試験「建設部門」合格のための対策本。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A5
ページ数
256
著者名
羽原啓司 福田遵
初版年月
2017/01/01