日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 資格試験テキスト
日刊工業新聞社の 工学/技術/環境
技術士第二次試験「機械部門」要点と〈論文試験〉解答例
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756787
品番
9784526076459
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
具体的な問題事例とその要点を解説し、さらに、その解答例を示した技術士第二次試験「機械部門」合格のための対策本。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
著者名
大原良友 福田遵
初版年月
2017/01/01