日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 土木/建築関連
建物の科学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756945
品番
9784526058257
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
建物には私たちが住む家、オフィスなどに使われるビル、お城や教会、神社仏閣といった歴史的建造物など色々なものがあり、それらの建物には各種の工夫がある。
この建物の秘密を、科学的に面白く解き明かした1冊。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
171
著者名
高層建築研究会 高橋俊介
初版年月
2007/02/01