日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
海洋船舶の科学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38756997
品番
9784526060533
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
大海原をゆく豪華客船、大量の原油を運ぶ巨大タンカーなど、見ているだけで魅了される大型船の秘密を解き明かす。
本書は、”海の大型船”について、わかりやすく科学的に記した1冊。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
149
著者名
船と海の研究会 菅野照造
初版年月
2008/04/01