日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 物理/化学/数学
地層の科学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38757006
品番
9784526073977
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
私たちの生活を支える地面をつくり、資源を内包し、自然災害にも大きなかかわりをもつ地層。
本書では、地層を体系化し、その来歴、活断層、資源の話、そしてそれを構成する石や砂などを科学の視点で解説する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
西川有司
初版年月
2015/03/01