日刊工業新聞社
足と靴の科学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
38757049
品番
9784526070938
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
靴にはいたるところに最先端のテクノロジーが詰め込まれている。
足の動きをサポートする靴について、足に関する知識と合わせて紹介。
また、靴に込められた機能だけでなく、靴を選ぶ時に参考になる内容も解説した。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
171
著者名
アシックススポ-ツ工学研究所 西脇剛史
初版年月
2013/06/01