日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 電気/電子/通信
シッカリ学べる!照明系・投光系光学設計の基礎知識
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38757505
品番
9784526079085
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
光学設計のうち、照明系および投光系に特化した入門書。
一般的な光学設計の本では触れられることの少ない照明系の基礎知識に加え、基本設計、法則、シミュレーションなど、関連の知識を丁寧に解説している。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
192
著者名
牛山善太
初版年月
2018/12/01