タグチメソッド入門

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38758589 品番9784542511446
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別) 書籍
3,300

父、田口玄一直伝のロバストエンジニアリングを米国企業をはじめとする世界の企業を相手に指導する筆者が品質工学を解説。イントロダクション―望目特性とロバストネス;望目特性のロバストネスの評価(機能性評価);望目特性のロバストネスの最適化;動特性による機能性評価と最適化;特性値の種類、因子の種類;静特性とSN比;動特性とSN比;シミュレーションの場合;欠測値の扱い;パラメータ設計の8ステップのまとめ;企業戦略としての品質工学;エポックメーキングな事例集;自由度の分解と変動の分解;直交表

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数285 著者名田口伸 初版年月2016/06/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする