開発・設計に必要な統計的品質管理

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38758634 品番9784542502710
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

トヨタグループに学ぶ!技術力を高める問題解決実践法。A仕事の考え方・進め方編(開発・設計における自工程完結を目指した仕事の進め方;変化点への気づき;過去トラの把握と活用ほか);B手法編(開発・設計に必要な統計的ものの見方・考え方の基本;安全率をどのような値にしたらよいか分からない;パラメータ設計で再現性が得られないほか);C推進(仕組み・体制)編(開発・設計技術者を支援する仕組み・体制―研修;応答曲面法セミナーの開講;データサイエンス教育の創設ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数305 著者名日本品質管理学会 初版年月2015/11/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする