※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRH430 5X50 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具) 38758727 MHRH430 5X50 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具) 38758727

高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38758727 品番 MHRH430 5X50
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

微細加工時の工具剛性がアップ!

刃長l(mm)7.5 有効長l1(mm)50 首下径d2(mm)4.8 材質超微粒子超硬合金 刃数4 トラスコ品番726-8017 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする