田口玄一論説集 第2巻

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38758783 品番9784542511378
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別) 書籍
20,000

第1編SN比とその応用(SN比とは;同時統計量とSN比ほか);第2編SN比とその周囲(SN曲線;なぜ2乗和を分解するかほか);第3編品質評価の話(生産性;設計品質の評価ほか);第4編経営者・管理者のための品質管理(品種問題と品質問題;品質とGNPほか);第5編規格値の決め方(品種問題、品質問題と規格;許容差の決め方―衣料サイズの場合ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B5 ページ数495 著者名田口玄一 矢野宏 中島建夫 初版年月2014/03/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする