知っておきたい製品安全・製造物責任の最新動向

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38758896 品番9784542301986
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

国内外の動向/国際規格/人材育成/リスクアセスメント/企業における具体的対策事例など、製品安全・製造物責任動向のすべてがわかる本。第1部製品安全に関する国内外の動向(我が国の製品安全動向とその行方;製品安全に関する国際規格化の動向;EUにおける製品安全動向;主要市場のPL動向);第2部企業に求められる対策(企業の社会的責任を踏まえた製品安全管理態勢整備の進め方;製品安全と人材育成;製品安全とリスクアセスメント;サプライチェーンにおける製品の安全性確保;製品事故・製品不具合発生への対応;企業における製品安全に関する取組み事例);第3部PL訴訟事例と製品安全対策(PL訴訟のポイントは製品「以外の周辺部分」にあり;製品安全に関する情報開示の現状と実践のポイント;具体訴訟事例と製品安全対策面からの考察)

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数235 著者名製品安全・製造物責任研究会 初版年月2013/09/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする