日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 専門書
日本規格協会の 品質工学
実践現場の管理と改善講座 02 第2版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38759027
品番
9784542503779
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)からはじめよう・5Sの効果・推進手順・ポイントを詳しく解説。・組織的な5S活動推進で体質改善をはかる!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
157
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2013/03/01