日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 専門書
日本規格協会の 品質工学
実践現場の管理と改善講座 07 第2版
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38759036
品番
9784542503793
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
不良問題は企業の実力をしめす不良発生の定義・把握の方法など千差万別な不良をいかに効率的に低減するか不良低減活動のいろはを詳述!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
134
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2013/03/01