医療のTQMハンドブック 運用・推進編

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759185 品番9784542501706
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別) 書籍
4,200

医療に質マネジメントを導入している方,したい方,必携!――現場で利用できる便利なハンディタイプ医療界と工学界とがタッグを組み,医療分野において総合的質経営が容易に適用されるよう,必要な情報をすべて網羅した,権威ある,医療における総合的質経営のよりどころとなる書籍をどこよりも早く刊行!”運用・推進編”では,医療に総合的質経営を導入するにあたって基本となる概念を理論的に解説するとともに医療現場に即して詳しく解説します。

ジャンル
医学
薬学
分類専門 判型B5 ページ数247 著者名医療のTQMハンドブック編集委員会 飯塚悦功 飯田修平 飯田修平 初版年月2012/11/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする