環境配慮設計(エコデザイン)の要求事項

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759447 品番9784542301863
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

エコデザイン規格初の本格的解説書!!IEC/TC111国内委員会委員長及び国際議長による逐条解説収録―設計開発をエコ化するそれがエコデザイン!―・IEC62430を徹底解剖!―背景から関連規格,最新動向まで全体像がつかめます・各国・地域の対応状況もわかる!―日本をはじめ欧米やアジアなどの状況を詳細します・ECO関連の知っておきたい情報満載!―スマートグリッド・カーボンフットプリントなど話題のトピックスもわかりやすく解説します・規格の逐条解説に加えモデルケース(実践例)紹介!―具体的でわかりやすいから理解が深まります・基本的知識がすぐわかる!―Q&Aで素朴な疑問を解決します

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数203 著者名市川芳明 齋藤潔(エコデザイン) 佐藤孝夫 初版年月2011/09/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする