田口玄一論説集 第1巻

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759578 品番9784542511361
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別) 書籍
20,000

もう一つのタグチメソッドの真髄―。本当に品質工学を学びたい人へ・雑誌『標準化と品質管理』に掲載された多数の論説のうち,単行本未収録の連載を中心に厳選収録。田口玄一博士の思考過程を紐解き,品質工学を本当の意味で学ぶ。オンライン品質工学の原点がここにはある。・記念すべき第1巻は,『管理と調節と検査・工程の設計・計測』製造段階での品質管理に該当する論説をまとめ,オンライン品質工学の原点に迫る!

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B5 ページ数621 著者名田口玄一 矢野宏 吉澤正孝 初版年月2011/02/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする