9784415228709 現役講師が教えるケアマネ合格テキスト ’19年版 成美堂出版 38760549

現役講師が教えるケアマネ合格テキスト ’19年版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38760549 品番9784415228709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

過去問を分析し抽出した項目から必要なものをしぼり、わかりやすく解説。イメージしやすいように図表を多用し、キーワードは赤シート対応。その他重要度表示、用語解説など、合格のためのコンテンツが満載。過去問、予想問題も収録。現役講師が監修。ポイントを隠せる赤シート付き。

ジャンル社会科学 分類社会 判型A5 ページ数560 著者名成田すみれ 初版年月2019/02/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「資格試験テキスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする