NSMD-S 0.02 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具) 38761046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD-S 0.02 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具) 38761046
NSMD-S 0.02 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具) 38761046

超硬マイクロドリルショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.02
溝長l(mm)0.12
内容量1本注文コード38761046品番NSMD-S 0.02
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)

刃径D(Φmm)0.02溝長l(mm)0.12トラスコ品番725-5705材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする