NSMD-S 0.05 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具) 38761082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMD-S 0.05 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具) 38761082
NSMD-S 0.05 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具) 38761082

超硬マイクロドリルショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.05
溝長l(mm)0.3
内容量1本注文コード38761082品番NSMD-S 0.05
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)

刃径D(Φmm)0.05溝長l(mm)0.3トラスコ品番725-5748材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする