※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDR-R 0.17 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38761983 MDR-R 0.17 無限ミニチュアドリル NS(日進工具) 38761983

無限ミニチュアドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.17 注文コード38761983 品番MDR-R 0.17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は刃径Dなど91種類から選べます 他の種類を見る

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0〜-0.005mm

刃径D(Φmm)0.17 溝長l(mm)1.8 全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38761983 MDR-R 0.17 02550388 MDR-R-0.17 画像準備中 ドリル 超硬S MDR NS(日進工具) 1本 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38762613
2017-08-01
用途:
仕事で
サービス業

取り扱いの不注意で、届いたその日に折ってしまったので感想がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする