※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個刃径(Φmm)0.2刃長(mm)0.15全長(mm)50注文コード38763286品番SSBL200 R0.1X1
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化
■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。
■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。
■極小径サイズR0.05から規格化!
■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!