※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSBL200 R0.2X1.2 CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具) 38763313 SSBL200 R0.2X1.2 CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具) 38763313

CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)0.4 刃長(mm)0.3 全長(mm)50 注文コード38763313 品番SSBL200 R0.2X1.2
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径・刃長・全長など25種類から選べます 他の種類を見る

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化
■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。
■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。
■極小径サイズR0.05から規格化!
■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!

全長(mm)50 刃数2 刃径(Φmm)0.4 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)0.3 材質立方晶窒化硼素(CBN) R0.2 全長L(mm)50 有効長(mm)1.2 刃径D(Φmm)0.4 シャンク径d(Φmm)4 刃長l(mm)0.3 有効長l1(mm)1.2 首角γ(°)15 首下径d2(mm)0.37 加工可能硬度〜68HRCまで加工可能 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)0
注意
※オイルミストクーラントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする