SSBL200 R0.5X6 CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具) 38763417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSBL200 R0.5X6 CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具) 38763417
SSBL200 R0.5X6 CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具) 38763417

CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)1刃長(mm)0.7全長(mm)53注文コード38763417品番SSBL200 R0.5X6
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化
■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。
■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。
■極小径サイズR0.05から規格化!
■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!

全長(mm)53刃数2刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)4刃長(mm)0.7材質立方晶窒化硼素(CBN)R0.5全長L(mm)53有効長(mm)6刃径D(Φmm)1シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.7有効長l1(mm)6首角γ(°)15首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~68HRCまで加工可能ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)0
注意
※オイルミストクーラントをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする