※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR200 0.2XR0.03X0.5 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 38763505 SSR200 0.2XR0.03X0.5 CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具) 38763505

CBNスーパースピードラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.2 コーナー半径R(mm)0.03 注文コード38763505 品番SSR200 0.2XR0.03X0.5
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径D・コーナー半径Rなど141種類から選べます 他の種類を見る

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
調質(プレハードン)鋼〜68HRCの高硬度材まで対応。
オイルミストクーラントをご使用ください。

刃径D(Φmm)0.2 シャンク径d(Φmm)4 コーナー半径R(mm)0.03 全長L(mm)50 刃長l(mm)0.08 有効長l1(mm)0.5 首下径d2(mm)0.18 材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度〜68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする