※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本刃径D(Φmm)0.2コーナー半径R(mm)0.05注文コード38763523品番SSR200 0.2XR0.05X0.5
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は刃径D・コーナー半径Rなど141種類から選べます他の種類を見る CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。
オイルミストクーラントをご使用ください。