ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(縦管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
高温水
サイズ
小
注文コード
38766946
品番
406-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
表示内容・サイズ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
表示内容
高温水
取付方式
ステッカー
材質
ユニシート
寸法(mm)
250×500
色
黄赤
サイズ
小
質量(g)
45
色(マンセル値)
3.75Y_6.5/14