配管識別シート(縦管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容バイパス サイズ 注文コード38767104 品番406-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は表示内容・サイズなど64種類から選べます 他の種類を見る

厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。

表示内容バイパス 取付方式ステッカー 材質ユニシート 寸法(mm)250×500 赤紫 サイズ 質量(g)45 色(マンセル値)2.5RP_4/12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする