ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別シート(縦管用矢印なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38767253
品番
406-103
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
表示内容
工水
取付方式
ステッカー
材質
ユニシート
寸法(mm)
250×300
色
紫
サイズ
極小
質量(g)
27
色(マンセル値)
5P_5/10