※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 落下防止用コード
MCC(松阪鉄工所)の コード 落下防止用
セーフティワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38769877
品番
SFW-450R
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
自然長(mm)
430
用途
高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
ワイヤー径(Φmm)
1
コード径(Φmm)
3
最大長(mm)
1450