※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

セーフティワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38770044 品番SFW-450K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。

自然長(mm)430 用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 最大長(mm)1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする