鉄工ヤスリ 丸形

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38771024 品番 丸・中150
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。

形状 目の粗さ中目 ヤスリの長さ(mm)150 全長(mm)195 用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ単目 外径(mm)(ヤスリ部)5.1
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※モノタロウブランドの柄は取り扱いございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
機械メンテナンス
秦製作所 様

硬度の心配がありましたが、問題なく使用でき、価格相応の対応できよかったです。

対象商品:
38771006
2024-04-11
用途:
笹刈刃の目立て
農・林・水産業

粗目ですぐに目立てが完了します。刃の減りは早いですが作業が進みます。

対象商品:
38771033
2023-04-14
用途:
折れてしまったやすりの補修(交換)

これまで使ってきた丸やすりが折れてしまったので、こちらを補修用に購入。
柄は再利用して、やすり部分のみ入れ替えました。
サイズもちょうど良く、切れ味も良いです。
耐久性は不明ですが、安く改修できてよかったです。

対象商品:
38771058
2021-12-03
用途:
研削作業。
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。研削作業時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

対象商品:
38770988
2021-11-29
用途:
アルミ板、プラスチック板加工時のバリ取り
製造業

別購入の木柄と一緒に使っています。柄を付けると持ちやすくて長時間作業しても手を痛めません。

対象商品:
38771033
2021-06-21
用途:
まだ使ってませんが。
その他業種

以前より、穴を少し広げたい時などに丸いやすりが欲しかったのですが、ホームセンターなのでは結構高くていつ使うかわからないしと思いながら購入をためらっていました。
必要に迫られたときは角やすりを回しながら使って技で一時しのぎで乗り切ってきましたが、これで次回必要な時に作業しやすいと思います。
まだ柄を付けていないので使ってません。

対象商品:
38770988
2020-05-06
用途:
鍵穴削るために
サービス業

セキュリティーチェーン用の丸型鍵の穴が机に踏まれて潰してしまっていたのを、このヤスリで削って鍵穴を元に近い状態にして、パソコンからセキュリティーチェーンを外すことかできたのですごい役に立った。

1人が参考にしています
対象商品:
38770997
2020-05-10
用途:
削り作業に

安いしそこそこ削れるし良いと思います。柄はME900Sが使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする