三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
SQ-290
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771047
品番
SQ16-290
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法D(Φmm)
31
寸法E(mm)
19
寸法P(mm)
20
寸法F(mm)
14
締付ねじ
[1]2-M4 [2]M5