不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
突板折り畳みローテーブル ライン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773578
品番
10495
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
315
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
材質
天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(kg)
3.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×315
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×315
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません