折脚ローテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38773745 品番 12839
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
高さ(mm)320 幅(mm)750 奥行(mm)500 質量(kg)7 ブラウン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×320 材質■甲板の表面材:天然木化粧繊維板(ラバーウッド突板) ■構造部材:天然木(ラバーウッド) ■表面加工:ラッカー塗装 耐荷重(kg)8 天板厚さ(mm)18 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×90 厚さ(cm)【天板】約1.75、【脚部】約2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする