不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
折脚ローテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38773754
品番
12840
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
高さ(mm)
320
幅(mm)
750
奥行(mm)
500
質量(kg)
7
色
ナチュラル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×320
材質
■甲板の表面材:天然木化粧繊維板(ラバーウッド突板) ■構造部材:天然木(ラバーウッド) ■表面加工:ラッカー塗装
耐荷重(kg)
8
天板厚さ(mm)
18
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×90
厚さ(cm)
【天板】約1.75、【脚部】約2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません