折脚ローテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38773763 品番 12841
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
高さ(mm)320 幅(mm)900 奥行(mm)600 質量(kg)9.2 ブラウン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×320 材質■甲板の表面材:天然木化粧繊維板(ラバーウッド突板) ■構造部材:天然木(ラバーウッド) ■表面加工:ラッカー塗装 耐荷重(kg)8 天板厚さ(mm)18 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×85 厚さ(cm)【天板】約1.75、【脚部】約2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする