不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
折脚ローテーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
900
色
ナチュラル
注文コード
38773779
品番
12842
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
320
幅(mm)
900
奥行(mm)
600
質量(kg)
9.2
色
ナチュラル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×320
材質
天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
厚さ(cm)
【天板】約1.75、【脚部】約2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません