曜日別特売
SIC-105-18-15 ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ S.I.C.(SHINDO) 38784297

 

SIC-105-18-15 ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ S.I.C.(SHINDO) 38784297
SIC-105-18-15 ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ S.I.C.(SHINDO) 38784297
SIC-105-18-15 ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ S.I.C.(SHINDO) 38784297
SIC-105-18-15 ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ S.I.C.(SHINDO) 38784297

ポリエステル薄手ニットテープ/18ミリ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ビターオレンジ
ビターオレンジ
シロ
オフ
ライトベージュ
ピンクベージュ
クリーム
ライトピンク
ライトブルー
モカベージュ
ベージュ
オリーブ
ペールグレー
ライラック
グレープ
ダークレッド
ブルー
グレイブルー
ゴールド
ライトブラウン
ブルーパール
ミントグリーン
ウグイス
オリーブグレー
イエロー
サフラン
オレンジ
キャラメル
ブラウン
ダークブラウン
ライトミント
グリーン
ワイン
ローズピンク
レッド
スカーレット
ジプシーブルー
コバルトブルー
ネイビー
オールドネイビー
コールグレー
シルバーグレー
チャコール
ブラック
チョコレート
ワガギイロ
ダークグリーン
ラベンダー
アイリス
ディープパープル
アイボリー
ピーチベージュ
ペールグリーン
ワサビ
グリーンピース
アシッドグリーン
イエローグリーン
グリーンティ
アシッドイエロー
ハニークリーム
アプリコット
ローズタン
タンジェリン
パンプキン
フラミンゴ
ラスタ
ペールピンク
チェリー
ローズレッド
ライトパープル
パープル
シクラメン
ベリィ
ショーブ
シルバーローズ
スカイブルー
ターコイズ
ナイトブルー
ペールシルバー
スチールブラック
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
ストロベリーピンク
ケイコウアプリコット
色番15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
151
153
154
155
内容量1巻(30m)注文コード38784297品番SIC-105-18-15
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。

用途
服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
ビターオレンジ幅(mm)18長さ(m)30色番15混率(%)ポリエステル100
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする