曜日別特売

丸パイプ 目盛り付(プリンティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38784471
品番
SS10150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
移動頻度が少ない器具のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

全長(mm)
210
外径(Φmm)
10
肉厚(mm)
0.8
目盛
右方向
目盛(mm)
(有効)150
外径公差(mm)
0~0.03
無地部余分(mm)
30×2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38784471SS10150M38783184SS10150ERSS10150M 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38783184丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
¥4,398
税込¥4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする