三共空調
三共空調の クリーンルーム用清掃用品
三共空調の クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
ヘアー取るミング 本体
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38807344
品番
TR-HS
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。
質量(kg)
11
タイプ
1人用
電源
AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)315×180×455
消費電力(kW)
0.53
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません