画像準備中

ナイラトロン PA66 丸棒

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38809662 品番66N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,080
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ナイラトロンPA66は、熱可塑性、結晶性の66ナイロン素材です。
強靭なその物性は、特に小型機械部品に適しています。

外径(Φmm)50 長さ(mm)1000 外径公差(mm)0〜+1.8 長さ公差(mm)0〜+30 材質ナイロン アイボリー タイプ66N 質量(kg/本)2.24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38809565
2018-02-06
用途:
引き戸のガイドの製作に使用
サービス業

pa66丸棒はガイドとしての潤滑に問題なく10ミリと12ミリの円筒を製作し使用しています。

対象商品:
38809662
2017-12-26
用途:
ガイドローラーの製作
製造業

初めて使用しました。旋盤加工も問題なく出来て大変良かったです。

対象商品:
38809547
2016-11-29
用途:
ホビー作品制作

熱にも強く強靭ですが、加工が大変なので4ミリを作っていただきたいです。

対象商品:
38809556
2015-10-07
用途:
部品加工

欲しかった寸法が無かったので太いのを買いました。加工には不向きなので寸法を増やして欲しい。価格は満足です!

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする