フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
スプリングクッション式フリーベア・下向用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38819191
品番
C-6DS
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
寸法D(Φmm)
60
寸法F(Φmm)
38
寸法G(mm)
48
寸法H(mm)
47.5
寸法H1(mm)
13
仕様
下向用
寸法E
2-Φ6.5 Φ11ザグリ 深さ8
寸法B
3/4インチ(Φ19.05)
自重(g)
470
CADデータダウンロード