フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
エアー浮上式 フリーベアユニット・下向タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38820004
品番
AFU-5057D-10
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。
スプリング復帰式(排気により下降します)。
寸法A1(mm)
525
寸法A2(mm)
34
寸法C(mm)
25
寸法H(mm)
57
寸法H1(mm)
60
寸法L(mm)
550
寸法L1(mm)
524
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
46
寸法W(mm)
50
仕様
下向タイプ
トラスコ品番
453-4131
寸法P
9×P50=450
寸法B
1インチ球
自重(kg)
10
CADデータダウンロード