DRS-16-A1.5 Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ) トックベアリング(TOK) 38821842

Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38821842 品番DRS-16-A1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

幅(mm)6.35 寸法L(mm)3.5±0.2 寸法A(mm)- 外径(Φmm)16 寸法D(mm)16(0/-0.3) 寸法C(mm)1.5±0.4 寸法W(mm)6.35±0.2 寸法d1(mm)5(0/-0.1) 許容荷重(N)19.6 呼びd2×θ(mm×°)Φ4.5×90°
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38821842 DRS-16-A1.5 07272955 DRS-16-A1.5 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする