トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38821937
品番
DR-28-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
幅(mm)
7
寸法L(mm)
3.5±0.2
寸法A(mm)
-
外径(Φmm)
28
寸法D(mm)
28(0/-0.1)
寸法C(mm)
1±0.4
寸法W(mm)
7(0/-0.2)
寸法d1(mm)
5(0/-0.1)
許容荷重(N)
78.4
呼びd2×θ(mm×°)
Φ4.4×90°
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38821937
DR-28-A1
07273052
DR-28-A1
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11
トックベアリング(TOK)
1個
¥
159
税込
¥
175
注文コードが変更になりました。