トックベアリング(TOK)
Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38822052
品番
DR-22-B0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法L(mm)
8±0.5
寸法D(mm)
22(0/-0.1)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
0.5±0.4
寸法W(mm)
7(0/-0.2)
許容荷重(N)
196
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38822052
DR-22-B0.5
07273585
DR-22-B0.5
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)
1個
¥
75
税込
¥83
注文コードが変更になりました。